PHOENIX CONTACT - PHC3047361 Targhetta di segnalazione - 3047361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Montageart - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356073950
Artikelnummer
PHC3047361
Herstellernummer
3047361
Hersteller
PHC
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Breite:
10.15 mm
Höhe:
25.2 mm
Durchmesser:
10.15 mm
Stärke:
4.2 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja


