Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3047345 Targhetta di segnalazione - 3047345

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3047345 Targhetta di segnalazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Montageart - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356072823

Artikelnummer

PHC3047345

Herstellernummer

3047345

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Montageart:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

8.15 mm

Höhe:

25.2 mm

Durchmesser:

8.15 mm

Stärke:

4.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Warnschilder und Warnabdeckungen dienen der Abdeckung und Kenntlichmachung von Netzanschlussklemmen. Die Warnschilder verrasten in den Schrauben-, Betätigungsschächten der jeweiligen Klemme.