Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3041367 Giunto COMBI - 3041367

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3041367 Giunto COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 7

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckklemmanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918922672

Artikelnummer

PHC3041367

Herstellernummer

3041367

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

7

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckklemmanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

36.4 mm

Anreihbar:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen.