Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3040371 Maschio - 3040371

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3040371 Maschio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918832902

Artikelnummer

PHC3040371

Herstellernummer

3040371

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

13

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite:

67.6 mm

Anreihbar:

nein

Polzahl:

13

Praxisgerechte Kodiermöglichkeit.