Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3040326 Maschio - 3040326

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3040326 Maschio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 8

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918832858

Artikelnummer

PHC3040326

Herstellernummer

3040326

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

8

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

8

Breite:

41.6 mm

Anreihbar:

nein

Praxisgerechte Kodiermöglichkeit.