Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3039890 Morsetto portafusibili - 3039890

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918936822

Artikelnummer

PHC3039890

Herstellernummer

3039890

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

500 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

61.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

62.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

6.2 mm

Sicherungsklemme zur Montage auf NS 35, für G-Sicherungseinsätze 5 x 20