Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3038338 Morsetto a più piani - 3038338

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3038338 Morsetto a più piani

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 28 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918941161

Artikelnummer

PHC3038338

Herstellernummer

3038338

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Bemessungsstrom In:

28 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

4

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

101 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Jede Klemmstelle ist beschriftbar.

PHOENIX CONTACT

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie