Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036547 Morsetto portafusibili - 3036547

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036547 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 12...30 V

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918890483

Artikelnummer

PHC3036547

Herstellernummer

3036547

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

12...30 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

61.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Beidseitiger Prüfabgriff im Sicherungshebel.

PHOENIX CONTACT

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie