Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3035690 Piastrina distanziatrice - 3035690

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3035690 Piastrina distanziatrice

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 8.15 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356609784

Artikelnummer

PHC3035690

Herstellernummer

3035690

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

8.15 mm

Durchgängige Funktionsschächte ermöglichen das einfache Sammeln der einzelnen PV-Stränge mit Steckbrücken.