Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3035288 Morsetto passante - 3035288

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3035288 Morsetto passante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...10 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356100762

Artikelnummer

PHC3035288

Herstellernummer

3035288

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

10.2 mm

Tiefe:

95.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen. Ideal als Potenzialverteiler in Ringleitungssystemen.