Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3033833 Ponticello a innesto - 3033833

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3033833 Ponticello a innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - orange

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626152851

Artikelnummer

PHC3033833

Herstellernummer

3033833

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.