Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3033716 Ponticello a innesto - 3033716

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3033716 Ponticello a innesto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356590938

Artikelnummer

PHC3033716

Herstellernummer

3033716

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

24 A

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Steckbrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: rot