Startseite
Nicht mehr in Produktion

PHOENIX CONTACT - PHC3031652 STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O COMPONENTE MORSE - 3031652

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3031652 STTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O COMPONENTE MORSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bauelementetyp - Diode

  • Bemessungsstrom In - 22 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918909864

Artikelnummer

PHC3031652

Herstellernummer

3031652

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bauelementetyp:

Diode

Bemessungsstrom In:

22 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

250 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

67.584 mm

Tiefe:

67.5 mm

Morsetto componibile con componenti elettronici Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3031652 - STTB 2 5-2DIO UL-O UR-O COMPONENTE MORSE