Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3026861 Morsetti per schermatura - 3026861

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3026861 Morsetti per schermatura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...8 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 12 mm

  • Höhe - 47.2 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,08 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918820251

Artikelnummer

PHC3026861

Herstellernummer

3026861

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3...8 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

12 mm

Höhe:

47.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Für die Direkt- und Sammelschienenmontage geeignet. Rändelschraube.