PHOENIX CONTACT - PHC3025044 Morsetto portafusibili - 3025044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
25 ST
EAN
4055626379425
Artikelnummer
PHC3025044
Herstellernummer
3025044
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
250 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
77.7 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
49.8 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
12.3 mm