Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3010123 Morsetti di potenza - 3010123

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3010123 Morsetti di potenza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 25...50 mm²

  • Bemessungsstrom In - 309 A

Packung

  • 3 ST

EAN

4017918091859

Artikelnummer

PHC3010123

Herstellernummer

3010123

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...50 mm²

Bemessungsstrom In:

309 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

31 mm

Tiefe:

100 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.