Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3004126 Morsetto portafusibili - 3004126

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3004126 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x30 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - LED

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 15...30 V

  • Spannungsart für die Defektanzeige - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918090647

Artikelnummer

PHC3004126

Herstellernummer

3004126

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x30 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

LED

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

15...30 V

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

8.2 mm

Tiefe:

72.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

schwarz

Sicherungshebel arretiert in Endstellung.

PHOENIX CONTACT

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie