PHOENIX CONTACT - PHC3002964 PTFIX 12X1,5-NS15A GN MORSETTO DISTRIBUZ - 3002964

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Packung
20 ST
EAN
4055626433738
Artikelnummer
PHC3002964
Herstellernummer
3002964
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Breite:
27.4 mm
Tiefe:
21 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün
Etagen intern gebrückt:
nein


