Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002931 PTFIX 12X1,5-NS15A RD MORSETTO DISTRIBUZ - 3002931

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002931 PTFIX 12X1,5-NS15A RD MORSETTO DISTRIBUZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

Packung

  • 20 ST

EAN

4055626433431

Artikelnummer

PHC3002931

Herstellernummer

3002931

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Breite:

27.4 mm

Tiefe:

21 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

rot

Etagen intern gebrückt:

nein

Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dankBeschriftung aller Klemmstellen.