PHOENIX CONTACT - PHC3002798 Blocco distributore - 3002798

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4055626432786
Artikelnummer
PHC3002798
Herstellernummer
3002798
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
12.5 mm
Höhe:
21.6 mm
Tiefe:
18.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer