Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002605 Morsetto portafusibili - 3002605

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002605 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 110...250 V

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626370200

Artikelnummer

PHC3002605

Herstellernummer

3002605

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

110...250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...0.2 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

28 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Höhe:

119.5 mm

Tiefe:

118.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

schwarz

Morsetto componibile portafusibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3002605 - PT 4-PE L HESILED 250 (5X20) Mors. fusib