Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002416 Morsetto passante - 3002416

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002416 Morsetto passante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...0.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918090258

Artikelnummer

PHC3002416

Herstellernummer

3002416

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

50.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Universalfuß zur Montage auf NS 35...- oder NS 32...-Tragschienen. Auf der Schaltschrankseite sind zwei unabhängige Leiteranschlüsse nutzbar.