Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001679 Micromorsetti - 3001679

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001679 Micromorsetti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Montageart - Hutschiene TH15

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918104375

Artikelnummer

PHC3001679

Herstellernummer

3001679

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Montageart:

Hutschiene TH15

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.25 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

4.2 mm

Höhe:

33.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

30 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Nennquerschnitt von 1,5 mm². Baubreite nur 4,2 mm.