Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001569 Ponticello fisso - 3001569

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001569 Ponticello fisso

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Querverbinder

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918281922

Artikelnummer

PHC3001569

Herstellernummer

3001569

Hersteller

PHC

Ausführung:

Querverbinder

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

4 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 4 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben