PHOENIX CONTACT - PHC3000604 Morsetto sezionatore - 3000604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
4046356708975
Artikelnummer
PHC3000604
Herstellernummer
3000604
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.5 mm²
Bemessungsspannung:
500 V
Höhe:
42.5 mm
Breite:
6.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
47 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


