Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2987309 Modulo portarelè - 2987309

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2987309 Modulo portarelè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 0.007 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18...33.6 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356451215

Artikelnummer

PHC2987309

Herstellernummer

2987309

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

0.007 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18...33.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

unbehandelt

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Integrierte Eingangs-Schutzbeschaltung. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakten und zwischen den Kontakten.