Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2982757 ELR W1/ 6-24DC/RDT RELE A STATO SOLIDO

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2982757 ELR W1/ 6-24DC/RDT RELE A STATO SOLIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 19.2...19.2 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356327251

Artikelnummer

PHC2982757

Herstellernummer

2982757

Hersteller

PHC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

19.2...19.2 V

Anzahl der Phasen:

1

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10-30 V DC/6 A mit einer Umschaltzeit von 1 ms