Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2980610 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW OPTOACCOPPIATOR - 2980610

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2980610 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 3RW OPTOACCOPPIATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 16.8...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356094542

Artikelnummer

PHC2980610

Herstellernummer

2980610

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

16.8...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3...33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

PLC-INTERFACE per applicazioni ferroviarie, composta da morsetto base con connessione a vite e relè a stato solido in miniatura integrato, intervallo: da 0,7 x UN a 1,25 x UN, intervallo di temperatura: -25 °C bis +70 °C, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/3 A