PHOENIX CONTACT - PHC2980144 PLC-OSC- 5DC/ 24DC/ 2/ACT MORS. OPTO IP6 - 2980144

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4...6 V
Ausgangsspannung - 3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918727499
Artikelnummer
PHC2980144
Herstellernummer
2980144
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
4...6 V
Ausgangsspannung:
3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Zusätzliche Reihenklemmen können entfallen. Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter. Zeiteinsparung bis 60 %.


