Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2979472 Modulo attivo - 2979472

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2979472 Modulo attivo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 0.01 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130367

Artikelnummer

PHC2979472

Herstellernummer

2979472

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

0.01 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

52.5 mm

Breite:

202.5 mm

Höhe:

77 mm

Universelle Anwendungen von 1 mA bis 3 A Dauerstrom durch 2-Lagen-Doppelkontakt mit Hartvergoldung. LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung.