PHOENIX CONTACT - PHC2977487 UM 72-SEFE/L BK PROFILATO PORTA SCHEDA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Höhe - 37.5 mm
Farbe - schwarz
RAL-Nummer - 9005
Packung
10 ST
EAN
4017918281465
Artikelnummer
PHC2977487
Herstellernummer
2977487
Hersteller
PHC
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Höhe:
37.5 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
89.6 mm
Seitenelement, links, mit Fuß, Breite: 5 mm, Länge : 72 mm, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5


