PHOENIX CONTACT - PHC2974891 Modulo attivo - 2974891

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 20
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Bemessungsstrom - 0 A
Packung
1 ST
EAN
4017918088996
Artikelnummer
PHC2974891
Herstellernummer
2974891
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
20
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Bemessungsstrom:
0 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
59 mm
Breite:
259 mm
Höhe:
77 mm