PHOENIX CONTACT - PHC2970031 UMK-FE PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2970031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Gehäuse anreihbar - ja
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918087562
Artikelnummer
PHC2970031
Herstellernummer
2970031
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
offen
Gehäuse anreihbar:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Höhe:
77 mm
Tiefe:
39.5 mm


