Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2968357 Modulo passivo - 2968357

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2968357 Modulo passivo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918587772

Artikelnummer

PHC2968357

Herstellernummer

2968357

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

50 V

Bemessungsstrom:

1 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

50 mm

Breite:

116 mm

Höhe:

45 mm

VARIOFACE-COMPACT-LINE, Übergabemodul für Allen-Bradley Controll-Logix, mit Controll-Logix spezifischer Beschriftung