Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2968195 Modulo di interfaccia - 2968195

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2968195 Modulo di interfaccia

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918173692

Artikelnummer

PHC2968195

Herstellernummer

2968195

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

12

Bemessungsspannung:

30 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

50.9 mm

Breite:

74.8 mm

Höhe:

50.02 mm

VARIOFACE-Anzeige-Modul, mit Flachbandkabel- und COMBICON-Steckverbinder, zur Simulation, für 8 Signale, zur Montage auf NS 35/7,5