Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2967992 OPT- 5DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE - 2967992

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4...6 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918820749

Artikelnummer

PHC2967992

Herstellernummer

2967992

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

4...6 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Schaltleistung bis 24 V DC/5 A. Einlötbar auf Leiterplatte.