PHOENIX CONTACT - PHC2967989 OPT- 5DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOPPIATORE - 2967989

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 4...6 V
Ausgangsspannung - 3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918820763
Artikelnummer
PHC2967989
Herstellernummer
2967989
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
4...6 V
Ausgangsspannung:
3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Einlötbar auf Leiterplatte. Schaltleistung bis 24 V DC/3 A.


