Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2967280 Modulo portarelè - 2967280

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2967280 Modulo portarelè

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Nennstrom - 0.02 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 40.3...60 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918163938

Artikelnummer

PHC2967280

Herstellernummer

2967280

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Nennstrom:

0.02 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

40.3...60 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

Antrieb, Polung:

gepolt

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Breite:

14 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

RT-III gedichtete Relais. Sichere Trennung nach DIN EN 50178 zwischen Spule und Kontakt.