PHOENIX CONTACT - PHC2966621 OPT-60DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE - 2966621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 54...66 V
Ausgangsspannung - 3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918130473
Artikelnummer
PHC2966621
Herstellernummer
2966621
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
54...66 V
Ausgangsspannung:
3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Einlötbar auf Leiterplatte. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Schaltleistung bis 24 V DC/5 A.


