PHOENIX CONTACT - PHC2966618 OPT-24DC/ 48DC/100 OPTOACCOPPIATORE - 2966618

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.1 A
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Mit LED-Anzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918130466
Artikelnummer
PHC2966618
Herstellernummer
2966618
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
3...48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
nein
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Einlötbar auf Leiterplatte. Schaltleistung bis 24 V DC/5 A.


