Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2966605 OPT-60DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOPPIATORE - 2966605

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 48...72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918130923

Artikelnummer

PHC2966605

Herstellernummer

2966605

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

48...72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3...33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Einlötbar auf Leiterplatte. Schaltleistung bis 24 V DC/3 A.