Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2966595 OPT-24DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOPPIATORE - 2966595

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2966595 OPT-24DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOPPIATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130947

Artikelnummer

PHC2966595

Herstellernummer

2966595

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

3...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

nein

Einlötbar auf Leiterplatte. Schaltleistung bis 24 V DC/3 A.