Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2966249 PLC-RSC-120UC/ 1/SEN VITE - 2966249

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 93.6...168 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 93.6...168 V

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918130954

Artikelnummer

PHC2966249

Herstellernummer

2966249

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

93.6...168 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

93.6...168 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

93.6...168 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6.12 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

94 mm

PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../SEN mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 120 V AC/110 DC