Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2966087 PLC-BSC-230UC/ 1/SEN BASE RELE IP67 SENS - 2966087

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2966087 PLC-BSC-230UC/ 1/SEN BASE RELE IP67 SENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918130749

Artikelnummer

PHC2966087

Herstellernummer

2966087

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

94 mm

6,2 mm PLC-Grundklemme für Eingabefunktionen mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, mit Sensor-Versorgungsspannungsverteilung (BB), 1 Schließer, Eingangsspannung 230 V AC/DC