Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964348 Modulo relè a stato solido - 2964348

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2964348 Modulo relè a stato solido

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 14...30 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918107420

Artikelnummer

PHC2964348

Herstellernummer

2964348

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

14...30 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.05 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Ausgangsseitige Gegentaktstufe. Grenzfrequenz bis 100 kHz. Unter anderem Signaleingaben an SPS Zählerkarten.