Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964283 DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ OPTOACCOPPIATO - 2964283

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2964283 DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ OPTOACCOPPIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 19.2...28.8 V

  • Ausgangsspannung - 4...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918107413

Artikelnummer

PHC2964283

Herstellernummer

2964283

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

19.2...28.8 V

Ausgangsspannung:

4...30 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.05 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Grenzfrequenz bis 100 kHz. Unter anderem Signaleingaben an SPS Zählerkarten.