Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2964270 DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ OPTOACCOPPIATOR - 2964270

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2964270 DEK-OE- 5DC/ 24DC/100KHZ OPTOACCOPPIATOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4...6 V

  • Ausgangsspannung - 4...30 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.05 A

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918107406

Artikelnummer

PHC2964270

Herstellernummer

2964270

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

4...6 V

Ausgangsspannung:

4...30 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.05 A

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Mit LED-Anzeige:

ja

Grenzfrequenz bis 100 kHz. Ausgangsseitige Gegentaktstufe. Unter anderem Signaleingaben an SPS Zählerkarten.