Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2962780 Modulo di interfaccia - 2962780

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Polzahl - 15

  • Bemessungsspannung - 25 V

  • Bemessungsstrom - 2.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918087449

Artikelnummer

PHC2962780

Herstellernummer

2962780

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Polzahl:

15

Bemessungsspannung:

25 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

42 mm

Breite:

65 mm

Höhe:

45 mm

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 15