Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2960261 REL-IRG 24 RELE INDUSTRIALE - 2960261

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 18.7...36 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Schaltverhalten des Antriebs - monostabil

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918086671

Artikelnummer

PHC2960261

Herstellernummer

2960261

Hersteller

PHC

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18.7...36 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Industrierelais, Größe 1, Kontakt: 4 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC