PHOENIX CONTACT - PHC2959476 UM108-SE PORTA SCHEDA - 2959476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Tragschienenmontage - nein
Geeignet für Wandmontage - nein
Werkstoff - sonstige
Farbe - grün
Höhe - 37.5 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918086138
Artikelnummer
PHC2959476
Herstellernummer
2959476
Hersteller
PHC
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grün
Höhe:
37.5 mm
Tiefe:
122.6 mm
Seitenelement, 5 mm breit, Leiterplattenbreite : 107,5 mm


